Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS403S
Rubix:999190900080617


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs403s |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1 SAE6000 SW AFS403S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs403s |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 12 mm |
| Materiale | st52.3 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae j518 (serie 6000) - a saldare di tasca |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione