DISTANZIALE 3/4 SAE6000 + 1/4 GAS D402G1/4
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:D402
Rubix:999190900080766


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distanziale |
|---|---|
| Modello | d402g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 402,1 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISTANZIALE 3/4 SAE6000 + 1/4 GAS D402G1/4
DISTANZ.S.6000 D402 3/4 FORO 1/4" Modello:ACCESSORI Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | distanziale |
|---|---|
| Modello | d402g1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 402,1 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | g1/4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione