AFS106T FLANGE S.3000 AFS 106 ST 11/2 S.80 INTERASSE 69.85X35.71
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS106T
Rubix:999190900080544


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs106t |
| Pressione massima di esercizio | 4106 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFS106T FLANGE S.3000 AFS 106 ST 11/2 S.80 INTERASSE 69.85X35.71
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs106t |
| Pressione massima di esercizio | 4106 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 207 |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione