Riferimenti
Oleo Tecnica:SFS308T
Rubix:999190900080959


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs308st |
| Pressione massima di esercizio | 135,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 3 SAE3000 BW SFS308ST
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs308st |
| Pressione massima di esercizio | 135,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Materiale | a105 o similare |
| Grandezza | 3' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | tubo metrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione