CONTROFLANGIA AISI316L 1 SAE 3000 FILETTATA GAS GFX102G

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:GFX102G
Rubix:999220916049845
CONTROFLANGIA AISI316L 1 SAE 3000 FILETTATA GAS GFX102G

Riepilogo info tecniche

Tipologiafilettata gas
Modellogfx102g
Pressione massima di esercizio338,3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA AISI316L 1 SAE 3000 FILETTATA GAS GFX102G


CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafilettata gas
Modellogfx102g
Pressione massima di esercizio338,3 bar
Diametro nominale (metrico)25 mm
Materialeaisi 316l
Grandezza1'
NormaSAE J518
Collegamentobsp gas
39,05 IVA esclusa
/ Unità
47,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione