Riferimenti
Oleo Tecnica:COD310CC
Rubix:999190900080740


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod212c250 (cod…cc senza sede o-ring) |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : COD310CC CODULO CETOP COD212C250 CIECO
CODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 250 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod212c250 (cod…cc senza sede o-ring) |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76 mm |
| Materiale | a105 o similare; aisi 316l |
| Grandezza | 250 |
| Norma | CETOP; SAE J518 |
| Collegamento | flangia sae - cetop (codolo cieco cetop) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore