FLANGIA 90 1 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS20290G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS2029G
Rubix:999190900080573


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs20290g |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 1 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS20290G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs20290g |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1' |
| Norma | sae j518; bsp (gas) |
| Collegamento | filettata gas bsp 1' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore