Riferimenti
Oleo Tecnica:AFX106S
Rubix:999190900080697


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afx106s |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA AISI316L 11/2 SAE3000 SW AFX106S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afx106s |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 11/2 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | sw (saldare di tasca) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione