Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS114S
Rubix:999190900080562


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 101 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 31/2 SAE3000 SW AFS114S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3"1/2 Diametro Attacco:3"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 101 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 89 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3”1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (sw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione