CODOLO 1 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS303G2ORG100
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS303G2ORG100
Rubix:999220916050396


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 1 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS303G2ORG100
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | a105 (o similare); aisi 316l |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | bsp (filettato gas cilindrico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione