Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC114
Rubix:999190900080487


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc114 |
| Pressione massima di esercizio | 34 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 31/2 SAE3000 AFC114
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc114 |
| Pressione massima di esercizio | 34 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 89 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3'1/2 |
| Norma | SAE J518; ISO 6162-1; ISO 6162-2 |
| Collegamento | sae 3000 cieca (afc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore