Riferimenti
Oleo Tecnica:SFS305T
Rubix:999180400115817


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs305t |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 11/2 SAE3000 BW SFS305ST
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs305t |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | a105 o similare |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | flangia sae 3000 (cetop) - codolo a saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione