Riferimenti
Oleo Tecnica:COD310ST
Rubix:999190900080742


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod212st250 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : COD310ST CODULO CETOP COD212ST250 21/2
CODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 250 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod212st250 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63,5 mm |
| Materiale | a105 o similare (aisi 316l) |
| Grandezza | 2”1/2 |
| Norma | CETOP |
| Collegamento | a saldare di testa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione