Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC104
Rubix:999190900080473


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc104 |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 11/4 SAE3000 AFC104
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc104 |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 30,18 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1”1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 (flangia cieca) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione