CONTROFLANGIA 11/4 SAE6000 FILETTATA 15/8 UN GFS404T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS404T
Rubix:999190900080864


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs404t |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 11/4 SAE6000 FILETTATA 15/8 UN GFS404T
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs404t |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | 1'5/8 - 12un |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione