Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS403G
Rubix:999190200022454


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | flangia sae 6000 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS403G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | flangia sae 6000 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | bsp 1” gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione