Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS402S
Rubix:999190900080849


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs402s |
| Pressione massima di esercizio | 26,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 3/4 SAE6000 SW GFS402S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs402s |
| Pressione massima di esercizio | 26,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | sae j518; cetop |
| Collegamento | 3/4' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione