SEMIFLANGIA TAGLIATA 4 SAE3000 ZINCATA CR3 AFS310B
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS310
Rubix:999190900080597


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs310b |
| Pressione massima di esercizio | 125,32 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA 4 SAE3000 ZINCATA CR3 AFS310B
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs310b |
| Pressione massima di esercizio | 125,32 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76 mm |
| Materiale | s355 zincato cr3 |
| Grandezza | 34 |
| Norma | SAE J518; SAE 3000 |
| Collegamento | sae 3000 (flangiata) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore