Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS4069T
Rubix:999190900080643


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs40690st |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 2 SAE6000 BW SCH80 AFS40690ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs40690st |
| Pressione massima di esercizio | 420 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s 355 j2 g3 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J 518 C; ISO 6162 |
| Collegamento | sae 6000 / cetop (bw sch.80) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione