CODOLO 2 SAE6000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS606G2OR
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS606G2OR
Rubix:999190900080970


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo 2 (sae 6000) |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 2 SAE6000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS606G2OR
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo 2 (sae 6000) |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | a105 (o similare) / zincatura gialla (cr3) |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | bsp cilindrico (filettato gas) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione