SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 2 SAE3000 GFSI306
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFSI306
Rubix:999190900080888


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia intera |
|---|---|
| Modello | gfsi306b |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 2 SAE3000 GFSI306
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia intera |
|---|---|
| Modello | gfsi306b |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l (zincatura cr3) |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE 3000 |
| Collegamento | filettatura metrica m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore