FLANGIA 11/4 SAE 3000 FILETTATA 1 GAS AFS104G100
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS104GD
Rubix:999190900080527


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs104g100 |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/4 SAE 3000 FILETTATA 1 GAS AFS104G100
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs104g100 |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 30,18 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1' gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione