FLANGIA 90 1 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS40390G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS4039G
Rubix:999190900080613


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs40390g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 1 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS40390G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs40390g |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1 |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | filettatura gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione