FLANGIA 90 3/4 SAE3000 BW SCH80 AFS20090ST
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS2009T
Rubix:999190900080572


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs2009t (afs20090st) |
| Pressione massima di esercizio | 26,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 3/4 SAE3000 BW SCH80 AFS20090ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs2009t (afs20090st) |
| Pressione massima di esercizio | 26,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | 90° saldare di testa (bw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione