FLANGIA 90 3/4 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS20090G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS20090G
Rubix:999190900080570


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs20090g |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 3/4 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS20090G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs20090g |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | acciaio s355 |
| Grandezza | 3/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 3/4 gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione