Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS40190S012
Rubix:999220916047640


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | flangia 90° sae 6000 sw |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 1/2 SAE6000 SW AFS40190S012
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | flangia 90° sae 6000 sw |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (socket weld) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione