FLANGIA 11/4 SAE3000 FILETTATA 15/8 UN AFS104T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS104T
Rubix:999190900080532


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | flangia sae filettata un (sede o-ring) |
|---|---|
| Modello | afs104t |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/4 SAE3000 FILETTATA 15/8 UN AFS104T
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | flangia sae filettata un (sede o-ring) |
|---|---|
| Modello | afs104t |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 32 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1”1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1”5/8 - 12un |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione