GFS402T CONTROFL.S.6000 GFS 402 ST 3/4S.80
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS402T
Rubix:999190900080851


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs402t |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : GFS402T CONTROFL.S.6000 GFS 402 ST 3/4S.80
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs402t |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | SAE 6000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione