Riferimenti
Oleo Tecnica:SFS307T
Rubix:999190900080957


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | codolo sfs307st (sae 3000 bw) 2'1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 168,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 21/2 SAE3000 BW SFS307ST
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | codolo sfs307st (sae 3000 bw) 2'1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 168,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 70 mm |
| Materiale | a105 (o similare); aisi 316l |
| Grandezza | 2'1/2 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | tubo metrico (saldare di testa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore