CONTROFLANGIA 2 SAE3000 BW SCH160 GFS108STB42
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS108STB42
Rubix:999190900080826


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs108stb42 |
| Pressione massima di esercizio | 202,99 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 2 SAE3000 BW SCH160 GFS108STB42
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs108stb42 |
| Pressione massima di esercizio | 202,99 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 2 |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione