Riferimenti
Oleo Tecnica:CET2ST90400
Rubix:999220916048597


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cetop 90 2' (serie 400) |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CETOP 90 2 400 BAR CET2ST90400
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:CETOP 400 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cetop 90 2' (serie 400) |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione