Riferimenti
Oleo Tecnica:SFS605T
Rubix:999190900080969


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs605st |
| Pressione massima di esercizio | 300 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 11/2 SAE6000 BW SFS605ST
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | sfs605st |
| Pressione massima di esercizio | 300 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63,5 mm |
| Materiale | a105 o similare (acciaio); possibile aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | saldare di testa su tubo metrico (codolo per tubo metrico) + attacco flangia sae 6000/cetop |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione