Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC108S
Rubix:999190900080479


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc108s |
| Pressione massima di esercizio | 59,8 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA PIATTA 2 SAE3000 SW AFC108S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc108s |
| Pressione massima di esercizio | 59,8 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 77,77 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 108 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | saldare di tasca (sw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione