Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS1029S
Rubix:999190900080514


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | flangia |
| Pressione massima di esercizio | 33,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 1 SAE3000 SW AFS10290S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | flangia |
| Pressione massima di esercizio | 33,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 345 |
| Norma | SAE J518; CETOP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione