CONTROFLANGIA 11/2 SAE6000 FILETTATA 17/8 UN GFS405T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS405T
Rubix:999190900080870


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs405t |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 11/2 SAE6000 FILETTATA 17/8 UN GFS405T
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs405t |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1'7/8-12un |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore