Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC106
Rubix:999190900080475


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc106 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 1 1/2 SAE3000 AFC106
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc106 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 35,71 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 1 1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione