SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 1/2 SAE3000 ZINCATA CR3 GFSI301B
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFSI301B
Rubix:999190900080883


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia intera filettata metrica 1/2 sae3000 zincata cr3 |
|---|---|
| Modello | gfsi301b |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 1/2 SAE3000 ZINCATA CR3 GFSI301B
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia intera filettata metrica 1/2 sae3000 zincata cr3 |
|---|---|
| Modello | gfsi301b |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 12,7 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | filettatura metrica (fori di fissaggio filettati metrici) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione