FLANGIA 1/2 SAE3000 FILETTATA 3/4 UN AFS080T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS080T
Rubix:999190900080505


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata un (con sede o-ring) |
|---|---|
| Modello | afs080t |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 1/2 SAE3000 FILETTATA 3/4 UN AFS080T
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata un (con sede o-ring) |
|---|---|
| Modello | afs080t |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Grandezza | 1/2 |
| Norma | SAE 3000 |
| Collegamento | 3/4 - 16unf |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore