Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC116
Rubix:999180400104844


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc116 |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 4 SAE3000 AFC116
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc116 |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 101,6 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 4' |
| Norma | SAE J 518 C; ISO 6162 |
| Collegamento | sae 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore