Riferimenti
Oleo Tecnica:AFX108S
Rubix:999190900080699


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afx108s |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA AISI316L 2 SAE3000 SW AFX108S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afx108s |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 49 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione