CODOLO 2 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS306G2OR
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS306G2OR
Rubix:999220916050408


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 2 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS306G2OR
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | a105 (o similare); zincatura cr3 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | gas cilindrico bsp (doppia sede o-ring) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione