Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC401
Rubix:999190900080491


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc401 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 1/2 SAE6000 AFC401
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc401 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 40,49 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 6000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione