Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS70690S
Rubix:999220916048083


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs70690s |
| Pressione massima di esercizio | 313,8 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/2 SAE6000 SW AFS70690S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs70690s |
| Pressione massima di esercizio | 313,8 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 48,6 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca (sw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione