Riferimenti
Bürkert:557326
Rubix:999220728046328
Documenti
Dettagli del prodotto : FLOW SENSOR TIPO SE 12 00557326
Informazioni tecniche
Attributi
| Tensione, min. | 12 V |
|---|---|
| Tensione, max. | 36 V |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 639,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 780,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione



