Riferimenti
IFM Electronic:SA5000
Rubix:999210309047101
EAN:4021179294157

Documenti
Dettagli del prodotto : SAD10XDBFRKG/US-100 SA5000
Misurazione parallela di flusso e temperatura
Con curve di flusso integrate per acqua, oli e aria
Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
Con uscite di commutazione, segnale analogico e IO-Link
Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
Con curve di flusso integrate per acqua, oli e aria
Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
Con uscite di commutazione, segnale analogico e IO-Link
Possibilità di ruotare il raccordo a processo per ottimizzarne l'orientamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pnp/npn |
|---|---|
| Tensione, min. | 18 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito