Riferimenti
SKF:171-210-053
Rubix:999181100005867

Documenti
Dettagli del prodotto : FLUSSOSTATO 171-210-053
Flussostato SKF 171-210-053 per sistemi di lubrificazione centralizzati. Monitora una portata continua e segnala quando il flusso scende sotto la soglia di attivazione (200–500 cm³/min).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | flussostato |
|---|---|
| Materiale | zinco pressofuso; poliammide (guarnizioni nbr) |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 90261089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 468,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 571,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
