MAGLIETTA A COLLO ALTO 873292

Fodera pullover "Zargun" THERMAL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:873292
Rubix:999180600010326
EAN:3660338269103
MAGLIETTA A COLLO ALTO 873292

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Grandezzal
Materiale principalefibra zargun
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAGLIETTA A COLLO ALTO 873292


Fodera del pullover micropolare con protezione termica in fibra Zargun®.
Alta densità, una tecnologia che rende i capi polari più densi conferendo loro qualità specifiche. Materiali: 95% poliestere ceramico / 5% elastan - 230 g/m². Barriera agli infrarossi / Barriera ai raggi UV / Effetto antivento Facile da mantenere (lavabile in lavatrice a 40°C, buona resistenza alla pillola) Buona durata. Può essere utilizzato come parte di un set giacca/pantalone, offre una protezione termica molto elevata, è leggero e di medie dimensioni. Da utilizzare in condizioni di freddo adeguato. Zargun® è una barriera naturale contro i raggi infrarossi provenienti da una fonte esterna o dal corpo umano.
La fibra Zargun® apporta:
- Comfort termico molecolare duraturo
- Elasticità meccanica duratura
- Evacuazione dell'umidità
- Manutenibilità, morbidezza al tatto
Una speciale filettatura nelle sezioni trasversali consente l'evacuazione dell'umidità e mantiene il corpo asciutto.

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Grandezzal
Materiale principalefibra zargun
Materialefibra zargun
38,51 IVA esclusa
/ Unità
46,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza