14987-FORCELLA SG-M27X2-B

Forcella dell'asta SG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SG-M27X2-B
Rubix:160000000579325
Produttore:14987
EAN:4052568112677
14987-FORCELLA SG-M27X2-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaasta a forcella
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14987-FORCELLA SG-M27X2-B


Barra SG-M27X2-B Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8140. Dimensione=M27x2, Conforme allo standard=ISO 8140, Attacco filettato=Filettatura femmina M27x2, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x70x90 mm
Peso2048,75 g
Tipologiaasta a forcella
Connessione 1m27x2
Paese d'origineDE
Codice doganale84879059
95,27 IVA esclusa
/ Unità
116,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore