Riferimenti
Festo:SG-M8
Rubix:160000000578072
Produttore:3111
EAN:4052568000370

Documenti
Dettagli del prodotto : 3111-FORCELLA SG-M8
Barra SG-M8 Con dado esagonale, per fissaggio cilindro girevole sferico (lato stelo pistone) secondo DIN ISO 8140. Dimensione=M8, Conforme allo standard=(* DIN 71752, * ISO 8140), Attacco filettato=Filettatura femmina M8, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x27x30 mm |
|---|---|
| Peso | 52,04 g |
| Tipologia | forcella |
| Connessione 1 | m8 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84879059 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore