FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 1000 072(N)
Tagliablocco HPMT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:K77 1000 072
Rubix:999220520015745

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : FRESA MULTI-TAGLIENTI SE 70 DH, 6/7 TAGLIENTI CON E SENZA RECESSOÂ - EU K77 1000 072(N)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | ha |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Numero di denti | 7 |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Lunghezza totale | 72 mm |
| Materia da lavorare | pkmsh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore